Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Elektroniklot 3mm 250g, DIN EN 29453, Einwegspule

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektroniklot 3mm 250g, DIN EN 29453, Einwegspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150080

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 60 %

  • Durchmesser - 3 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103500804

Sonepar Artikelnummer

120099852

Hersteller Artikelnummer

150080

Hersteller Typ

150080

Hersteller Artikel Nr.:

150080

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

60 %

Durchmesser:

3 mm

Gewicht:

250 g

Flussmittelanteil:

2.5 %

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.250 kg

Elektroniklot nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 .1.2B2,5% (Gew. %2,5±0,5) S-Sn60Pb38Cu2, auf Einwegspulen Draht-⌀ 3,0 mm, Gewicht: 250 g.