Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektroniklot bleifrei 1mm 250g, DIN 29453, Einwegspule

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektroniklot bleifrei 1mm 250g, DIN 29453, Einwegspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150154

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 99.3 %

  • Durchmesser - 1 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103501542

Sonepar Artikelnummer

120275656

Hersteller Artikelnummer

150154

Hersteller Typ

150154

Hersteller Artikel Nr.:

150154

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

99.3 %

Durchmesser:

1 mm

Gewicht:

250 g

Flussmittelanteil:

2.5 %

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.270 kg

Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Gewicht: 250 g.