Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektroniklot bleifrei, 3,0 mm Ø, 250 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektroniklot bleifrei, 3,0 mm Ø, 250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150180

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 99.3 %

  • Durchmesser - 3 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103501801

Sonepar Artikelnummer

120537821

Hersteller Artikelnummer

150180

Hersteller Typ

150180

Hersteller Artikel Nr.:

150180

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

99.3 %

Durchmesser:

3 mm

Gewicht:

250 g

Flussmittelanteil:

2.5 %

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.250 kg

Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Draht- ⌀ 3,0 mm, Gewicht: 250 g.