CIMCO - Elektronikzangen-Sortiment 3teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104030
Anzahl der Seitenschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Karton (Box)
Gewicht - 240 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103040300
Sonepar Artikelnummer
120099065
Hersteller Artikelnummer
104030
Hersteller Typ
104030
Hersteller Artikel Nr.:
104030
Anzahl der Seitenschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Karton (Box)
Gewicht:
240 g
Anzahl der Flachzangen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


