CIMCO - Elektronischer Digital-Taschenmessschieber, 150mm/ 6Zoll, 0,01mm/0,0005 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210300
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verchromt
Messbereich - 0 .. 150 mm
Art der Feineinstellung - Schieber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104103004
Sonepar Artikelnummer
120119494
Hersteller Artikelnummer
210300
Hersteller Typ
210300
Hersteller Artikel Nr.:
210300
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Messbereich:
0 .. 150 mm
Art der Feineinstellung:
Schieber
Länge:
285 mm
Digitalanzeige:
Ja
Tiefenmaß:
Ja
Genauigkeit:
0.01 mm
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90173000
Gewicht:
0.250 kg


