Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Entlötungspumpe, Größe 195 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Entlötungspumpe, Größe 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150300

  • Saugvolumen - 100 cm³

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Metall

  • Werkstoff der Spitze - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Antistatische Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103503003

Sonepar Artikelnummer

120099861

Hersteller Artikelnummer

150300

Hersteller Typ

150300

Hersteller Artikel Nr.:

150300

Saugvolumen:

100 cm³

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Metall

Werkstoff der Spitze:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Antistatische Ausführung:

Nein

Außendurchmesser Entlötspitze:

5 mm

Innendurchmesser Entlötspitze:

2 mm

Länge:

195 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84142080

Gewicht:

0.082 kg

Entlötpumpe ideal geeignet für Reparaturarbeiten an Leiterplatten und Elektronik-Bauteilen, in professioneller Industrie-Qualität mit sehr hoher, gleichbleibender Saugleistung und großer Alumimium-Lotkammer, geringes Gewicht (nur 65g), mit schlanker, antistatischer Entlötspitze aus Teflon. 195 mm