CIMCO - Epoxyd-Minutenkleber 24ml, transparenter 2-Komponenten-Klebstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151210
Anwendung - sonstige
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Physische Form - Flüssigkeit
Inhalt - 24 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103512104
Sonepar Artikelnummer
120099888
Hersteller Artikelnummer
151210
Hersteller Typ
151210
Hersteller Artikel Nr.:
151210
Anwendung:
sonstige
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Physische Form:
Flüssigkeit
Inhalt:
24 ml
Transparent:
Ja
Max. Temperatur:
80 °C
Max. Klebespalt:
2 mm
Viskosität:
8500 Pa-s
Verarbeitungszeit:
240 s
Gebrauchsfertig:
Ja
Wasserbasis:
Nein
Wasserfest:
Ja
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.047 kg


