Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Erdungsklemme SOLFIL, Befestigung auf bestehender Bohrung, mit Bolzen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Erdungsklemme SOLFIL, Befestigung auf bestehender Bohrung, mit Bolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188012

  • Ausführung - Erdungsverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103880128

Sonepar Artikelnummer

120538089

Hersteller Artikelnummer

188012

Hersteller Typ

188012

Hersteller Artikel Nr.:

188012

Ausführung:

Erdungsverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

16 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

32 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Modulerdung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

Erdungsklemme SOLFIL. Die sichere und dauerhafte Lösung von CIMCO zur Erdung von PV-Paneelen. Die Wahl der einfachen und dauerhaften Sicherheit. Die Sicherung von PHotovoltaikpaneelen mittels Erdung ist notwendig. Sie sollte dauerhaft sein und Schutzgegen die Auswirkungen von Blitzeinschlägen und elektromagnetischen Störungen während der gesamten Lebensdauergewährleisten. Die Anschlussserie bietet Ihnen Lösungen, die an die verschiedenen Arten von Photovoltaikpaneelen angepasst sind. Eine sichere Erdung entsteht, indem ein optimaler elektrischer Kontakt zwischen dem Gehäuse des Paneels und dem Erdungsleiter hergestellt wird. Die Modulrahmen sind aus Aluminium, das eloxiert istoder dessen Oberfläche anderweitig behandelt wurde. Diese Beschichtungen schützen gegen Rost, leiten aber nicht. Dank der Serie wird elektrischer Kontakt mit dem Aluminium des Paneels möglich. Entweder durch einen Gewindegangbei den geschraubten Modellen oder gesichert durch die Gewindevertiefung durch Bolzenverbindung mit Hilfe einer Fächerscheibe,die die Eloxierung beim Festziehen abschabt. Die Verbindung wird durch das Festziehen des Erdungsleiters mit einem maximalen Querschnitt von 10 mm² gesichert. Im Falle eines isolierten Leiters ist ein Entfernen der Isolierung auf 30 mm notwendig. Die Modelle sind aus Edelstahl, wodurch der hervorragende Rostschutz und die galvanische Kompatibilitätmit dem Aluminium gewährleistet sind. Befestigung auf bestehender Bohrung. Mit Bolzen je Bohrung mit einem ⌀- 6 mm (0,26'' ). Die Fächerscheibe gewährleistet den elektrischen Kontakt. Querschnittsbereich des Erdungsleiters in mm² [mehrdrähtig oder massiv]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6. VE: Stck.: 1