Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatz-Abbrechklinge 18mm zu 120078

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatz-Abbrechklinge 18mm zu 120078

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120079

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - Trapezklinge

  • Geeignet für - Universalmesser

  • Breite - 115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200797

Sonepar Artikelnummer

120521182

Hersteller Artikelnummer

120079

Hersteller Typ

120079

Hersteller Artikel Nr.:

120079

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

Trapezklinge

Geeignet für:

Universalmesser

Breite:

115 mm

Länge:

23 mm

Abbrechklingen:

Ja

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.073 kg

Universalmesser aus Zink-Druckguss, und Edelstahl Klingenführung, Messerschieber mit Blockier-System mit Kautschukeinlage Ersatzmesser zu 12 0078.