Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatz-Zentrierbohrer, SchaftØ 4mm, Grösse 8mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatz-Zentrierbohrer, SchaftØ 4mm, Grösse 8mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201274

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104012740

Sonepar Artikelnummer

120119454

Hersteller Artikelnummer

201274

Hersteller Typ

201274

Hersteller Artikel Nr.:

201274

Nenndurchmesser:

4 mm

Schaftdurchmesser:

8 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

12 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

links

Winkel der Spitze:

118 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.012 kg

Ersatz-Zentrierbohrer, passend für alle CIMCO- Stufenbohrer. Ausführung: Schaft-⌀: 4 mm (neue Generation), Größe: 8 mm ⌀. VE: 1