CIMCO - Ersatzklinge f.Sicherheits-Kabelmesser 1000V, auswechselbare Klinge, Länge 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120066
Werkstoff - sonstige
Klingenform - gerade
Geeignet für - Kabelmesser
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200667
Sonepar Artikelnummer
120099541
Hersteller Artikelnummer
120066
Hersteller Typ
120066
Hersteller Artikel Nr.:
120066
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Kabelmesser
Länge:
50 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.016 kg


