CIMCO - Ersatzklinge (Innenmesser), für alle automatischen Kabelmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120020
Werkstoff - sonstige
Klingenform - sonstige
Geeignet für - Kabelmesser
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103200209
Sonepar Artikelnummer
120099524
Hersteller Artikelnummer
120020
Hersteller Typ
120020
Hersteller Artikel Nr.:
120020
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
sonstige
Geeignet für:
Kabelmesser
Breite:
114 mm
Länge:
3 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.002 kg


