CIMCO - Ersatzklingen für Universalmesser Economy u. 2-Komponenten-Profi-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120082
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - Universalmesser
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103200827
Sonepar Artikelnummer
120119294
Hersteller Artikelnummer
120082
Hersteller Typ
120082
Hersteller Artikel Nr.:
120082
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
Universalmesser
Breite:
13 mm
Länge:
100 mm
Abbrechklingen:
Ja
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.002 kg


