CIMCO - Ersatzlötspitze zu 150600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150601
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 5 mm
Form - angeschrägt
Ausführung - gerade
Gesamtlänge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103506011
Sonepar Artikelnummer
120099869
Hersteller Artikelnummer
150601
Hersteller Typ
150601
Hersteller Artikel Nr.:
150601
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
5 mm
Form:
angeschrägt
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
65 mm
Ausführung Lötspitze:
vernickelt
Außendurchmesser Schaft:
7 mm
Innendurchmesser Schaft:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85159020
Gewicht:
0.018 kg


