CIMCO - Ersatzmesser 100770

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100773
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007730
Sonepar Artikelnummer
120537001
Hersteller Artikelnummer
100773
Hersteller Typ
100773
Hersteller Artikel Nr.:
100773
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
135 mm
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.002 kg


