CIMCO - Ersatzmesser 100774

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100779
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007792
Sonepar Artikelnummer
120537003
Hersteller Artikelnummer
100779
Hersteller Typ
100779
Hersteller Artikel Nr.:
100779
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
140 mm
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.002 kg


