CIMCO - Ersatzmesser 100775

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100777
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007778
Sonepar Artikelnummer
120537002
Hersteller Artikelnummer
100777
Hersteller Typ
100777
Hersteller Artikel Nr.:
100777
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
40 mm
Länge:
20 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.003 kg


