CIMCO - Ersatzmesser (ein Paar) für automatische Abisolierzange MAXIM 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100737
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007372
Sonepar Artikelnummer
120119220
Hersteller Artikelnummer
100737
Hersteller Typ
100737
Hersteller Artikel Nr.:
100737
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
140 mm
Länge:
50 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


