CIMCO - Ersatzmesser für 100744

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100745
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007457
Sonepar Artikelnummer
120536994
Hersteller Artikelnummer
100745
Hersteller Typ
100745
Hersteller Artikel Nr.:
100745
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
150 mm
Länge:
60 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.002 kg


