CIMCO - Ersatzmesser für Abmantelzange Kaiman

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100766
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007662
Sonepar Artikelnummer
120537000
Hersteller Artikelnummer
100766
Hersteller Typ
100766
Hersteller Artikel Nr.:
100766
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
12 mm
Länge:
11 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.002 kg


