CIMCO - Ersatzmesser für Einhand-Ratschen-Kableschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129168
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Kabelschere
Breite - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103291689
Sonepar Artikelnummer
120537389
Hersteller Artikelnummer
129168
Hersteller Typ
129168
Hersteller Artikel Nr.:
129168
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Kabelschere
Breite:
145 mm
Länge:
135 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.450 kg


