CIMCO - Ersatzmesser für Jokari Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120099
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200995
Sonepar Artikelnummer
120537341
Hersteller Artikelnummer
120099
Hersteller Typ
120099
Hersteller Artikel Nr.:
120099
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
40 mm
Länge:
20 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.003 kg


