CIMCO - Ersatzmesser für Rohrschneider Super

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120412
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Rohrschere
Breite - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103204122
Sonepar Artikelnummer
120101833
Hersteller Artikelnummer
120412
Hersteller Typ
120412
Hersteller Artikel Nr.:
120412
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Rohrschere
Breite:
165 mm
Länge:
75 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.074 kg


