CIMCO - Ersatzmesser für Universal-Kabelmantelschneider 120002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120003
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Hakenklinge
Geeignet für - Kabelmesser
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200032
Sonepar Artikelnummer
120101823
Hersteller Artikelnummer
120003
Hersteller Typ
120003
Hersteller Artikel Nr.:
120003
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Hakenklinge
Geeignet für:
Kabelmesser
Breite:
15 mm
Länge:
20 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.005 kg


