CIMCO - Ersatzmesser zu 100730 (Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100731
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007310
Sonepar Artikelnummer
120101651
Hersteller Artikelnummer
100731
Hersteller Typ
100731
Hersteller Artikel Nr.:
100731
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
135 mm
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.019 kg


