Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzmesser zu 120178

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzmesser zu 120178

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129178

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Schere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103016602

Sonepar Artikelnummer

121234915

Hersteller Artikelnummer

129178

Hersteller Typ

129178

Hersteller Artikel Nr.:

129178

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Schere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.331 kg

Ersatzmesser zu Einhand-Ratschenmesser 120178