Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzminen (12) gr zu CIMCO Baumarker Graphit, zu Nr. 212150 / 213150

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzminen (12) gr zu CIMCO Baumarker Graphit, zu Nr. 212150 / 213150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212152

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Wasserfest - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104121527

Sonepar Artikelnummer

120476216

Hersteller Artikelnummer

212152

Hersteller Typ

212152

Hersteller Artikel Nr.:

212152

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

96092000

Gewicht:

0.030 kg

Cimco-Baumarker. Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche farbige Ersatzminen für Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen. Ersatzmine zu (Cimco-Artikelnr. 21 3150)- 12er Pack Ersatzminen Graphit B2.