Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzprofil Click´n´Crimp, MC4 4 mm² - 10 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzprofil Click´n´Crimp, MC4 4 mm² - 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106026

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 4 .. 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103105115

Sonepar Artikelnummer

121130648

Hersteller Artikelnummer

106026

Hersteller Typ

106026

Hersteller Artikel Nr.:

106026

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

4 .. 10 mm²

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.050 kg

Das Click´n´Crimp-System kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Click´n´Crimp Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke) für Solar-Steckverbinder des Typs MC4 in den Querschnitten 4 - 10 mm²