CIMCO - Ersatzprofil für Click´n´Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106036
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 2.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103126684
Sonepar Artikelnummer
121373348
Hersteller Artikelnummer
106036
Hersteller Typ
106036
Hersteller Artikel Nr.:
106036
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
2.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg
Das Click n Crimp-System lässt sich individuell und flexibel an die Anforderungen des Anwenders anpassen. Es besteht aus Click n Crimp-Pressprofileinsätzen, die jeweils als Paar - bestehend aus oberer und unterer Profilbacke - ausgeführt sind und speziell für die Verarbeitung von Solar-Steckverbindern des Typs AMP-H4 in den Querschnitten von 2,5 bis 10 mm² geeignet sind.


