CIMCO - Ersatzprofil für Click´n´Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106042
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103127414
Sonepar Artikelnummer
121373349
Hersteller Artikelnummer
106042
Hersteller Typ
106042
Hersteller Artikel Nr.:
106042
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg
Das Click n Crimp-System lässt sich individuell und flexibel an die Anforderungen des Anwenders anpassen. Es besteht aus Click n Crimp-Pressprofileinsätzen, die jeweils als Paar - bestehend aus oberer und unterer Profilbacke - ausgeführt sind und speziell für die Verarbeitung von Zwillingsaderendhülsen im Bereich von 2 x 0,5 bis 2 x 6 mm² geeignet sind.


