CIMCO - Ersatzprofil für Click´n´Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106044
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103127438
Sonepar Artikelnummer
121373350
Hersteller Artikelnummer
106044
Hersteller Typ
106044
Hersteller Artikel Nr.:
106044
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg
Das Click n Crimp-System lässt sich individuell und flexibel an die Anforderungen des Anwenders anpassen. Es besteht aus Click n Crimp-Pressprofileinsätzen, die jeweils als Paar - bestehend aus oberer und unterer Profilbacke - ausgeführt sind und speziell für die Verarbeitung von Zwillingsaderendhülsen im Bereich von 26 bis 2 x 16 mm² geeignet sind.


