Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, geschirmter Modularstecker 8-polig RJ45 Hirose

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, geschirmter Modularstecker 8-polig RJ45 Hirose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106215

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103062159

Sonepar Artikelnummer

120537196

Hersteller Artikelnummer

106215

Hersteller Typ

106215

Hersteller Artikel Nr.:

106215

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.050 kg

Pressprofileinsatz für Einhand-Systempresszange. Die Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Geschirmter Modularstecker, 8-polig RJ45 CAT.5 (8P8C), Bauart HIROSE (2Q1), Pressprofileinsatz lose, 1 Paar