Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, geschirmter Modularstecker 8-polig RJ45 Stewart

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, geschirmter Modularstecker 8-polig RJ45 Stewart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106216

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103062166

Sonepar Artikelnummer

120537197

Hersteller Artikelnummer

106216

Hersteller Typ

106216

Hersteller Artikel Nr.:

106216

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.050 kg

Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Als ersatzprofil für Presszangenset, für Geschirmte Modularstecker 8-polig RJ45 Bauart Stewart Stamping