CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, LWL-Stecker mit Rundcrimpung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106213
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103062135
Sonepar Artikelnummer
120537194
Hersteller Artikelnummer
106213
Hersteller Typ
106213
Hersteller Artikel Nr.:
106213
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Ja
Geeignet für SMA-Stecker:
Ja
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


