Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzprofil Presszangenset, LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106214

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103062142

Sonepar Artikelnummer

120537195

Hersteller Artikelnummer

106214

Hersteller Typ

106214

Hersteller Artikel Nr.:

106214

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Ja

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Ja

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.050 kg

Pressprofileinsatz für Einhand-Systempresszange. Die Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z. B. für 3 m-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-Stecker (3F2), Pressprofileinsatz lose, Sechskantpressung, 1 Paar