CIMCO - Ersatzprofil zu Click 'n' Crimp, für BNC-/TNC-Koaxialstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106015
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060155
Sonepar Artikelnummer
120126414
Hersteller Artikelnummer
106015
Hersteller Typ
106015
Hersteller Artikel Nr.:
106015
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.048 kg
Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für BNC-/TNC-Koaxialstecker RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174, Sechskantpressung (A) (Crimpmaße: 1,73 mm/0.068''-4,75 mm/0.187''-5,41 mm/0.213''-6,48 mm/0.255''), 1 Paar


