CIMCO - Ersatzprofil zu Presszangensystem Click´n´Crimp, für MC3 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106027
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060278
Sonepar Artikelnummer
120537184
Hersteller Artikelnummer
106027
Hersteller Typ
106027
Hersteller Artikel Nr.:
106027
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg
Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für Solarsteckverbinder TYP MC 3 von 2,5 mm² bis 6 mm² (C3), 1 Paar


