CIMCO - Ersatzprofil zu Presszangensystem Click´n´Crimp, für MC4 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106028
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060285
Sonepar Artikelnummer
120537185
Hersteller Artikelnummer
106028
Hersteller Typ
106028
Hersteller Artikel Nr.:
106028
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


