CIMCO - Ersatzspitze 3,0 Elipsenform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150821
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 2.4 mm
Form - meißelförmig
Ausführung - gerade
Zolltarifnummer - 85151100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103508213
Sonepar Artikelnummer
120537829
Hersteller Artikelnummer
150821
Hersteller Typ
150821
Hersteller Artikel Nr.:
150821
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
2.4 mm
Form:
meißelförmig
Ausführung:
gerade
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.015 kg
Ersatzlötspitze 150821 von Cimco, Ellipsenform, Durchmesser 3,0 mm. Auswechselbare Lötspitze für kompatible Cimco-Lötkolben, Ellipsenform für effiziente Wärmeübertragung bei mittleren Lötstellen.


