CIMCO - Ersatzspitze 3,5 Meisselform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150822
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 3.2 mm
Form - meißelförmig
Ausführung - gerade
Zolltarifnummer - 85151100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103508220
Sonepar Artikelnummer
120537830
Hersteller Artikelnummer
150822
Hersteller Typ
150822
Hersteller Artikel Nr.:
150822
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
3.2 mm
Form:
meißelförmig
Ausführung:
gerade
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.015 kg
Ersatzlötspitze 150822 von Cimco, Meißelform, Breite 3,5 mm. Auswechselbare Lötspitze für kompatible Cimco-Lötkolben, Meißelform für die schnelle Wärmeübertragung bei größeren Lötstellen und Kabelschuhen.


