CIMCO - Ersatzspitze Bleistiftspitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150820
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 1 mm
Form - meißelförmig
Ausführung - gerade
Zolltarifnummer - 85151100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103508206
Sonepar Artikelnummer
120537828
Hersteller Artikelnummer
150820
Hersteller Typ
150820
Hersteller Artikel Nr.:
150820
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
1 mm
Form:
meißelförmig
Ausführung:
gerade
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.014 kg
Ersatzlötspitze 150820 von Cimco, Bleistiftform. Auswechselbare Lötspitze für kompatible Cimco-Lötkolben, die Bleistiftform eignet sich für feine Lötstellen und SMD-Arbeiten.


