Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzstab für Kati-Blitz 30m, Glasfiberband Ø 3mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzstab für Kati-Blitz 30m, Glasfiberband Ø 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142122

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103421222

Sonepar Artikelnummer

120099784

Hersteller Artikelnummer

142122

Hersteller Typ

142122

Hersteller Artikel Nr.:

142122

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.421 kg

Katimex Ersatzstab für Kati-Blitz compact und KatiBlitz 2.0, mit 2 Anfangshülsen. Länge: 30 m.