Startseite
Nicht rückgabefähig

CIMCO - Ersatzstab für Kati-Blitz 50m, Glasfiberband Ø 3mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzstab für Kati-Blitz 50m, Glasfiberband Ø 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142124

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421246

Sonepar Artikelnummer

120099785

Hersteller Artikelnummer

142124

Hersteller Typ

142124

Hersteller Artikel Nr.:

142124

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.624 kg

Katimex Ersatzstab für Kati-Blitz compact und KatiBlitz 2.0, mit 2 Anfangshülsen. Länge: 50 m.