Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ersatzteil zu Jokari Kabelmesser System 4 - 70

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ersatzteil zu Jokari Kabelmesser System 4 - 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122025

  • Werkstoff - sonstige

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103220252

Sonepar Artikelnummer

120389407

Hersteller Artikelnummer

122025

Hersteller Typ

122025

Hersteller Artikel Nr.:

122025

Werkstoff:

sonstige

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.003 kg

Ersatzteil zu »Jokari Kabelmessel System 4-70 (CIMCO-Artikelnr. 12 2016), Hakenklinge, TIN beschichtet