Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - ESD-Service-Kit, Grösse 600x650mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - ESD-Service-Kit, Grösse 600x650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150370

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103503706

Sonepar Artikelnummer

120537825

Hersteller Artikelnummer

150370

Hersteller Typ

150370

Hersteller Artikel Nr.:

150370

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.530 kg

ESD-Service-Kit, praktische Arbeitsmatte für mobile Einsatzbereiche aus strapazierfähigem, dissipativem Vinylmaterial. Ausgestattet mit 2 Taschen und kantenumsäumt. Lieferung inklusive Erdungskabel 3 m mit Krokodilklemme, Handgelenkband. Ableitwiderstand 18Ohm. Größe: 600x650.