CIMCO - Etiketten zur Handbeschriftung, Maße 11 x 38 mm, 20 Stück pro Karte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182662
Ausführung - Etikett
Länge - 25 mm
Breite - 38 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103826621
Sonepar Artikelnummer
120537939
Hersteller Artikelnummer
182662
Hersteller Typ
182662
Hersteller Artikel Nr.:
182662
Ausführung:
Etikett
Länge:
25 mm
Breite:
38 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.010 kg


