CIMCO - Express-Schlüssel, Maulschlüssel mit Stockschraubenschlüssel M10, SW17-19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114011
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103140116
Sonepar Artikelnummer
120099484
Hersteller Artikelnummer
114011
Hersteller Typ
114011
Hersteller Artikel Nr.:
114011
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.259 kg
Express-Schlüssel Maulschlüssel mit Stockschraubenschlüssel M10, SW 17 - 19


