CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192708
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927083
Sonepar Artikelnummer
120100664
Hersteller Artikelnummer
192708
Hersteller Typ
192708
Hersteller Artikel Nr.:
192708
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
0.9 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


