CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192710
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927106
Sonepar Artikelnummer
120100665
Hersteller Artikelnummer
192710
Hersteller Typ
192710
Hersteller Artikel Nr.:
192710
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


