CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192700
Innendurchmesser - 3.2 mm
Außendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927007
Sonepar Artikelnummer
120100659
Hersteller Artikelnummer
192700
Hersteller Typ
192700
Hersteller Artikel Nr.:
192700
Innendurchmesser:
3.2 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Stärke:
0.4 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


